RAYTECH SRL - RYT700000-003 RAY-FASC B25/135 FASC BIANCA 2,5X135-100 - 700000-003

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 2.5 mm
Bandlänge - 135 mm
Banddicke - 1.1 mm
Min. Haltekraft - 80 N
Betriebstemperatur - -40...85 °C
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
8032853655078
Artikelnummer
RYT700000-003
Herstellernummer
700000-003
Hersteller
RYT
Breite des Bandes:
2.5 mm
Bandlänge:
135 mm
Banddicke:
1.1 mm
Min. Haltekraft:
80 N
Betriebstemperatur:
-40...85 °C
Montagetemperatur:
-10...60 °C
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
nein
Halogenfrei:
ja
Farbe:
weiß
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
Befestigungsart:
ohne
VG-Zulassung:
nein
MIL-Zulassung:
nein
UL-Zulassung:
nein


