Startseite

RAYTECH SRL - RYT5038496027 LST-TEC-GV-19/9 (MT 3 PER CONF.) - 5038496027

KopierenKopieren
RAYTECH SRL - RYT5038496027 LST-TEC-GV-19/9  (MT 3 PER CONF.)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Typ - Warmschrumpf

  • Ausführung - dünnwandig

  • Schrumpfrate - 2:1

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 19 mm

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 9 mm

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Guaina termorestringente in dispenser

EAN

8050040860838

Artikelnummer

RYT5038496027

Herstellernummer

5038496027

Hersteller

RYT

Typ:

Warmschrumpf

Ausführung:

dünnwandig

Schrumpfrate:

2:1

Innendurchmesser vor Schrumpf:

19 mm

Innendurchmesser nach Schrumpf:

9 mm

Nenndurchmesser in Zoll:

sonstige

Nennquerschnitt:

22.18...23.08 mm²

Wandstärke nach Schrumpf:

0.74 mm

Länge:

3 m

Betriebstemperatur:

-55...120 °C

Farbe:

grün/gelb

Werkstoff:

Polyolefine (PO-X)

Halogenfrei:

ja

Mit Innenkleber:

nein

Bedruckbar:

nein

UL-Zulassung:

nein

Guaina termorestringente a parete sottile in dispenser. Ø prerestringimento= 19 mm. Ø postrestringimento= 9 mm. Spessore postrestringimento= 0,74 mm. Lunghezza= 3 m. Colore gialloverde.