RAYTECH SRL - RYT199506-BAR RGPO-B 19/9.5-6 BLU GUAINA(BARRE MT 1,2) - 199506-BAR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Typ - Warmschrumpf
Ausführung - dünnwandig
Schrumpfrate - 2:1
Innendurchmesser vor Schrumpf - 19 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf - 9.5 mm
Packung
25 ST
EAN
8032853656594
Artikelnummer
RYT199506-BAR
Herstellernummer
199506-BAR
Hersteller
RYT
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
2:1
Innendurchmesser vor Schrumpf:
19 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
9.5 mm
Nenndurchmesser in Zoll:
sonstige
Wandstärke nach Schrumpf:
0.75 mm
Länge:
1.2 m
Betriebstemperatur:
-55...125 °C
Farbe:
blau
Transparent:
nein
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Halogenfrei:
nein
Mit Innenkleber:
ja
Bedruckbar:
ja
UL-Zulassung:
nein


