Startseite

RAYTECH SRL - RYT127646-BAR RGPO-B 12.7/6.4-6 BLU GUAINA(BARRE MT 1, - 127646-BAR

KopierenKopieren
RAYTECH SRL - RYT127646-BAR RGPO-B 12.7/6.4-6 BLU GUAINA(BARRE MT 1,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 12.7 mm

  • Typ - Warmschrumpf

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 6.4 mm

  • Farbe - blau

  • Ausführung - dünnwandig

Packung

  • 25 ST

EAN

8032853656549

Artikelnummer

RYT127646-BAR

Herstellernummer

127646-BAR

Hersteller

RYT

Innendurchmesser vor Schrumpf:

12.7 mm

Typ:

Warmschrumpf

Innendurchmesser nach Schrumpf:

6.4 mm

Farbe:

blau

Ausführung:

dünnwandig

Schrumpfrate:

2:1

Mit Innenkleber:

ja

Länge:

1.2 m

Halogenfrei:

nein

Werkstoff:

Polyolefine (PO-X)

Wandstärke nach Schrumpf:

0.65 mm

Betriebstemperatur:

-55...125 °C

Nennquerschnitt:

14.11...14.68 mm²

Nenndurchmesser in Zoll:

sonstige

UL-Zulassung:

nein

Bedruckbar:

ja

Guaina termorestringente a parete sottile in barra. Ø prerestringimento= 12,7 mm. Ø postrestringimento= 6,4 mm. Spessore postrestringimento= 0,65 mm. Lunghezza= 1,2 m. Colore blu.