RAYTECH SRL - RYT012521-000 MCA-FV NASTRO DI VETRO ADESIVO FISS. CAV - 012521-000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - weiß
Breite - 12 mm
Werkstoff - Glasfaser
Stärke - 0.13 mm
Länge - 50 m
Packung
1 ST
EAN
8050040861019
Artikelnummer
RYT012521-000
Herstellernummer
012521-000
Hersteller
RYT
Farbe:
weiß
Breite:
12 mm
Werkstoff:
Glasfaser
Stärke:
0.13 mm
Länge:
50 m
Doppelseitig:
nein
Transparent:
nein
Vulkanisierend:
nein
Isolierend:
ja
Fluoreszierend:
nein
Selbstverschweißend/Amalgamierend:
nein
Geeignet für Hochspannung:
nein


