Startseite

QUBIX SRL NETWORK - QBX2032353 WDAP-W1200E 802.11AC W2 IN-WALL AP

KopierenKopieren
QUBIX SRL NETWORK - QBX2032353 WDAP-W1200E 802.11AC W2 IN-WALL AP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Übertragungsrate - 1200 Mbit/s

  • Frequenzband - 2,4 GHz und 5 GHz

  • Funkprotokoll - IEEE 802.11 a/c

  • Verschlüsselung - WPA2

  • Anschluss für externe Antenne - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8031912036476

Artikelnummer

QBX2032353

Herstellernummer

2032353

Hersteller

QBX

Max. Übertragungsrate:

1200 Mbit/s

Frequenzband:

2,4 GHz und 5 GHz

Funkprotokoll:

IEEE 802.11 a/c

Verschlüsselung:

WPA2

Anschluss für externe Antenne:

nein

Managed:

ja

Ethernet:

ja

Anzahl der 10/100 Mbps LAN-Ports:

0

Anzahl der 10/100/1000 Mbps LAN-Ports:

3

Anzahl der 1000 Mbps Mini GBIC-Ports:

0

VPN-Security:

ja

Anzahl der 10 Gbps Mini GBIC-Ports:

0

Bridgefunktion:

ja

Power over Ethernet:

ja

Firewall:

nein

Einbau:

ja

Anzahl der unterstützten Access Points:

4

Repeaterfunktion:

ja

Steckdosenadapter:

nein

Farbe:

weiß

Breite:

86 mm

Höhe:

86 mm

Tiefe:

45 mm

Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:

nein

Mastbefestigung:

nein

Unterputzmontage:

ja

Geeignet für Wandmontage:

nein

Anzahl der Benutzer:

128

WDAP-W1200E AP dual band 2,4/5GHz Wave 2 da incasso su scatola std. Europeo 86?86, 802.11ac 1200Mbps, 1 GE PoE at, 2 GE. Il WDAP-W1200E e un wireless access point dual band 802.11ac Wave 2 compatibile anche con gli standard 802.11b/g/n con velocita di connessione wireless fino a 1200Mbps, adatto per installazioni a parete su scatole di derivazione standard 86?86 mm. Questo AP e dotato di una porta RJ11 e 3 porte rame RJ45 a 10/100/1000 Mbps di cui una conforme agli standard PoE IEEE 802.3af/at che ne consente la connessione alla rete dati e l?alimentazione attraverso l?uso del solo cavo di rete. L?interfaccia wireless integra la tecnologia MU-MIMO 2T/2R garantendo velocita di connessione piu elevate e una migliore copertura. Il management, configurabile tramite interfaccia WEB o controller, include molteplici funzionalita, tra cui la gestione di VLAN secondo 802.1Q, SSID multiple, IP/MAC/URL filtering e DMZ. La protezione dei dati durante la connessione wireless e garantita attraverso l?uso di chiavi di cifratura WEP, WPA, WPA2 e 802.1x. Le modalita di funzionamento consentono all?apparato di poter essere configurato come AP, Gateway, Repeater, WDS Bridge Point to Point/ Point to Multi Point.