Startseite

QUBIX SPA - QBX2032285 GS-5220-8UP2T2X SW 8GE UPOE 2GE 2SFP+ - 2032285

KopierenKopieren
QUBIX SPA - QBX2032285 GS-5220-8UP2T2X SW 8GE UPOE 2GE 2SFP+

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ethernet - ja

  • Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports - 0

  • Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports - 8

  • Anzahl der 1000 Mbps RJ45-Ports - 0

  • Anzahl der 10 Gbps RJ45-Ports - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

8031912034649

Artikelnummer

QBX2032285

Herstellernummer

2032285

Hersteller

QBX

Ethernet:

ja

Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports:

0

Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:

8

Anzahl der 1000 Mbps RJ45-Ports:

0

Anzahl der 10 Gbps RJ45-Ports:

0

Anzahl der 10 Gbps Mini GBIC-Ports:

0

Anzahl der 100/1000 Mbps Mini GBIC-Ports:

0

Anzahl der 1000 Mbps Mini GBIC-Ports:

0

Anzahl der 40 Gbps Mini GBIC-Ports:

0

Anzahl der 100 Gbps Mini GBIC-Ports:

0

Anzahl der Kombi-Ports RJ45/Mini GBIC:

2

Anzahl der 1000 Mbps GBIC-Ports:

0

Anzahl der 10/100 Mbps M12-Ports:

0

Anzahl der 100 Mbps SC-Ports:

0

Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (SX):

0

Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (LX):

0

Anzahl der 100 Mbps ST-Ports:

0

Anzahl der 100 Mbps POF-Ports:

0

Anzahl der 1000 Mbps POF-Ports:

0

Anzahl der sonstigen Ports:

0

Power over Ethernet (PoE):

802.3at (PoE+)

Anzahl der PoE-Ports:

8

Max. PoE-Leistung:

240 W

Montageart:

482,6 mm (19 Zoll)-Einbau

Anzahl der max. stapelbaren Switches:

0

Anzahl der Modulslots:

0

Layer 2:

nein

Layer 3:

ja

Managebar:

ja

Höhe:

43.5 mm

Breite:

330 mm

Tiefe:

200 mm

GS-5220-8UP2T2X Sw. Managed L2+/L4 8 porte GE 802.3bt PoE 75W, 2 porte GE, 2 porte SFP+, L3 statick routing, budget 240W. \n Il GS-5220-8UP2T2X ? uno switch PoE Layer 3 managed IPv4/IPv6 ad alte prestazioni dotato di 8 porte rame 10/100/1000Mbps e 2 porte di uplink combo TP/SFP+. Le due interfacce SFP+ accettano sia moduli mini-GBIC a 1000Base-SX/LX e WDM che moduli a 10GBase-X rendendo quindi possibile estendere la rete fino a 550 metri su fibra multimodale e 10/30/50/70/120 km su fibra monomodale. Le 8porte rame sono Power Over Ethernet, conformi sia allo standard 802.3af/at che 802.3bt, in grado di erogare fino a 72W per porta. La potenza complessiva massima erogabile dallo switch ? pari a 240W. Il management include funzionalit? di layer 3 quali il routing dinamico di tipo OSPF v2 e basato su VLAN, nonch? funzioni di layer 2 come la gestione di VLAN basate su IEEE 802.1Q, MAC based, Q-in-Q e PVE, Spanning Tree di tipo STP, MSTP o RSTP, QoS, controllo della larghezza di banda e Snooping IGMP. Il QoS? dotato di 8 code di priorit?, supporta il WRR e consente la gestione del traffico in funzione dell'applicazione, del numero porta, in base alla priorit? 802.1p e al campo DSCP. L'apparato inoltre integra la tecnologia ERPS (Ethernet Ring Protection Switching) che nel caso di ring a doppio anello consente il ripristino delle connessioni in modo rapido con tempi di recupero del guasto inferiori anche a 20ms. Alla gestione dell'apparato ? possibile accedere via porta console, tramite interfaccia di configurazione WEB, SNMP e Telnet con connessioni SSL e SSH.