Startseite

QUBIX SPA - QBX2032265 FGSW-1822VHP 16(POE) FE +2TP/SFP GE 300W

KopierenKopieren
QUBIX SPA - QBX2032265 FGSW-1822VHP 16(POE) FE +2TP/SFP GE 300W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Tischmodell (Desktop)

  • Power over Ethernet (PoE) - 802.3 at (PoE+)

  • Managebar - nein

  • Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports - 0

  • Anzahl der Modulslots - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

8031912031709

Artikelnummer

QBX2032265

Herstellernummer

2032265

Hersteller

QBX

Montageart:

Tischmodell (Desktop)

Power over Ethernet (PoE):

802.3 at (PoE+)

Managebar:

nein

Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:

0

Anzahl der Modulslots:

0

Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports:

16

Anzahl der 1000 Mbps RJ45-Ports:

0

Anzahl der 10 Gbps RJ45-Ports:

0

Ethernet:

ja

Anzahl der 10 Gbps Mini GBIC-Ports:

0

Anzahl der 100/1000 Mbps Mini GBIC-Ports:

0

Anzahl der 1000 Mbps Mini GBIC-Ports:

0

Anzahl der 40 Gbps Mini GBIC-Ports:

0

Anzahl der 100 Gbps Mini GBIC-Ports:

0

Anzahl der PoE-Ports:

16

Anzahl der Kombi-Ports RJ45/Mini GBIC:

2

Anzahl der 1000 Mbps GBIC-Ports:

0

Anzahl der 10/100 Mbps M12-Ports:

0

Max. PoE-Leistung:

300 W

Anzahl der 100 Mbps SC-Ports:

0

Anzahl der 100 Mbps ST-Ports:

0

Layer 2:

ja

Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (SX):

0

Anzahl der sonstigen Ports:

0

Layer 3:

nein

Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (LX):

0

Breite:

440 mm

Anzahl der 100 Mbps POF-Ports:

0

Anzahl der 1000 Mbps POF-Ports:

0

Tiefe:

233 mm

Anzahl der max. stapelbaren Switches:

0

Höhe:

44 mm

FGSW-1822VHP 16(PoE) FE +2TP/SFP GE 300W Semplice "plug and Watch" per una soluzione rapida PLANET FGSW-1822VHP è una soluzione ideale plug and Watch Power over Ethernet che fornisce installazione rapida, monitoraggio dello stato di lavoro PoE in tempo reale e risoluzione dei problemi immediata attraverso il suo display LCD unico per migliorare l'efficienza e la qualità del lavoro senza necessità di PC o software.. Il FGSW-1822VHP è dotato di porte 16 10/100BASE-TX con...