Startseite

QUBIX SPA - QBX2032236 IGS-5225-16T4S IP30 16GE+4SFP 100/1000X - 2032236

KopierenKopieren
QUBIX SPA - QBX2032236 IGS-5225-16T4S IP30 16GE+4SFP 100/1000X

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ethernet - ja

  • Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports - 0

  • Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports - 16

  • Anzahl der 1000 Mbps RJ45-Ports - 0

  • Anzahl der 10 Gbps RJ45-Ports - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

8031912032102

Artikelnummer

QBX2032236

Herstellernummer

2032236

Hersteller

QBX

Ethernet:

ja

Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports:

0

Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:

16

Anzahl der 1000 Mbps RJ45-Ports:

0

Anzahl der 10 Gbps RJ45-Ports:

0

Anzahl der 10 Gbps Mini GBIC-Ports:

0

Anzahl der 100/1000 Mbps Mini GBIC-Ports:

4

Anzahl der 1000 Mbps Mini GBIC-Ports:

0

Anzahl der 40 Gbps Mini GBIC-Ports:

0

Anzahl der 100 Gbps Mini GBIC-Ports:

0

Anzahl der Kombi-Ports RJ45/Mini GBIC:

0

Anzahl der 1000 Mbps GBIC-Ports:

0

Anzahl der 10/100 Mbps M12-Ports:

0

Anzahl der 100 Mbps SC-Ports:

0

Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (SX):

0

Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (LX):

0

Anzahl der 100 Mbps ST-Ports:

0

Anzahl der 100 Mbps POF-Ports:

0

Anzahl der 1000 Mbps POF-Ports:

0

Anzahl der sonstigen Ports:

0

Anzahl der PoE-Ports:

0

Montageart:

482,6 mm (19 Zoll)-Einbau

Anzahl der max. stapelbaren Switches:

0

Anzahl der Modulslots:

0

Layer 2:

ja

Layer 3:

nein

Managebar:

ja

Schutzart (IP):

IP30

Höhe:

44.5 mm

Breite:

440 mm

Tiefe:

200 mm

IGS-5225-16T4S Switch SNMP industriale IP30, 16 porte rame 10/100/1000, 4 SFP per mini-GBIC 100/1000X, temperature -40 +75C. \n Lo switch IGS-5225-16T4S ? un apparato industriale Layer 2+ managed dotato di 16 porte rame 10/100/1000 Mbps e 4 slot SFP con tecnologia ERPS (Ethernet Ring Protection Switching), per installazione su armadi 19?, ideale per ambienti dove le temperature possono variare da -40 a + 75?C. Tutte le interfacce RJ45, supportano l?auto-negoziazione 10/100/1000 Mbps e la funzione Auto-MDI/MDI-X. Le porte SFP supportano moduli mini-GBIC fibra sia 100FX che 1000Base-SX /LX / BX e WDM. \n Il management include funzionalit? di layer 2 come la gestione VLAN, lo Spanning Tree, l?aggregazione di link, il QoS con 8 code di priorit?, IGMP e l'importante funzione ERPS che, nel caso di configurazione di collegamenti ad anello ridondato, consente a questi apparati di ripristinare le connessioni in modo rapido con tempi di recupero del guasto inferiori anche a 50ms. Lo switch integra inoltre funzioniavanzate di Layer 2+ quali lo Static Routing fino a massimo 32 indirizzamenti. \n Per una gestione pi? efficiente, lo switch ? dotato di porta console, interfaccia di configurazione WEB, gestione via SNMP e Telnet con connessioni crittografate tipo SSL eSSH. \n L?alimentazione ridondata a 100?240 VAC oppure a 36?60 VDC rende questo switch ancor pi? affidabile ed adatto a qualsiasi tipo di applicazionee.