QUBIX SPA - QBX2008273 BRETELLA BIF ST-LC 9/125 SM 5 MT - 2008273

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Faserart - Singlemode
Kategorie - OS2
Anzahl der Fasern - 2
Außendurchmesser Mantel der Einzelfaser - 2 mm
Kabeltyp - Duplex
Packung
1 ST
EAN
8031912013514
Artikelnummer
QBX2008273
Herstellernummer
2008273
Hersteller
QBX
Faserart:
Singlemode
Kategorie:
OS2
Anzahl der Fasern:
2
Außendurchmesser Mantel der Einzelfaser:
2 mm
Kabeltyp:
Duplex
Länge:
5 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
ST
Steckverbindertyp Anschluss 2:
LC
Mantel-Farbe:
blau
Knickschutztülle:
aufgesteckt


