Startseite

QUBIX SPA - QBX2008272 BRETELLA BIF ST-LC 9/125 SM 3 MT - 2008272

KopierenKopieren
QUBIX SPA - QBX2008272 BRETELLA BIF ST-LC 9/125 SM 3 MT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Faserart - Singlemode

  • Kategorie - OS2

  • Anzahl der Fasern - 2

  • Außendurchmesser Mantel der Einzelfaser - 2 mm

  • Kabeltyp - Duplex

Packung

  • 1 ST

EAN

8031912013507

Artikelnummer

QBX2008272

Herstellernummer

2008272

Hersteller

QBX

Faserart:

Singlemode

Kategorie:

OS2

Anzahl der Fasern:

2

Außendurchmesser Mantel der Einzelfaser:

2 mm

Kabeltyp:

Duplex

Länge:

3 m

Steckverbindertyp Anschluss 1:

ST

Steckverbindertyp Anschluss 2:

LC

Mantel-Farbe:

blau

Knickschutztülle:

aufgesteckt

Bretella bifibra ST-LC 9/125 SM 3mt. \n Bretelle di permutazione bifibra monomodale 9/125 G.652.D fornite terminate su entrambi lati con connettori SC, LC o ST in funzione della tipologia richiesta, adatte alla connessione tra apparati attivi, pannelli ottici e box di terminazione ottica. Disponibili nelle versioni standard con lunghezza da 1 a 5 mt, sono fornibili su richiesta anche con connettori e lunghezze customizzate.