QUBIX SPA - QBX2008269 BRETELLA BIF SC-LC 9/125 SM 5 MT - 2008269

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Faserart - Singlemode
Kategorie - OS2
Anzahl der Fasern - 2
Außendurchmesser Mantel der Einzelfaser - 2 mm
Kabeltyp - Duplex
Packung
1 ST
EAN
8031912013491
Artikelnummer
QBX2008269
Herstellernummer
2008269
Hersteller
QBX
Faserart:
Singlemode
Kategorie:
OS2
Anzahl der Fasern:
2
Außendurchmesser Mantel der Einzelfaser:
2 mm
Kabeltyp:
Duplex
Länge:
5 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
SC
Steckverbindertyp Anschluss 2:
LC
Mantel-Farbe:
blau
Knickschutztülle:
aufgesteckt


