QUBIX SPA - QBX2008267 BRETELLA BIF SC-LC 9/125 SM 2 MT - 2008267

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Steckverbindertyp Anschluss 1 - SC
Faserart - Singlemode
Länge - 2 m
Anzahl der Fasern - 2
Mantel-Farbe - blau
Packung
1 ST
EAN
8031912012425
Artikelnummer
QBX2008267
Herstellernummer
2008267
Hersteller
QBX
Steckverbindertyp Anschluss 1:
SC
Faserart:
Singlemode
Länge:
2 m
Anzahl der Fasern:
2
Mantel-Farbe:
blau
Kategorie:
OS2
Steckverbindertyp Anschluss 2:
LC
Kabeltyp:
Duplex
Außendurchmesser Mantel der Einzelfaser:
2 mm
Knickschutztülle:
aufgesteckt


