Startseite

QUBIX SPA - QBX2008260 BRETELLA BIF ST-SC 9/125 SM 3 MT - 2008260

KopierenKopieren
QUBIX SPA - QBX2008260 BRETELLA BIF ST-SC 9/125 SM 3 MT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - ST

  • Faserart - Singlemode

  • Länge - 3 m

  • Anzahl der Fasern - 2

  • Mantel-Farbe - blau

Packung

  • 1 ST

EAN

8031912013439

Artikelnummer

QBX2008260

Herstellernummer

2008260

Hersteller

QBX

Steckverbindertyp Anschluss 1:

ST

Faserart:

Singlemode

Länge:

3 m

Anzahl der Fasern:

2

Mantel-Farbe:

blau

Kategorie:

OS2

Steckverbindertyp Anschluss 2:

SC

Kabeltyp:

Duplex

Außendurchmesser Mantel der Einzelfaser:

2 mm

Knickschutztülle:

aufgesteckt

Bretelle di permutazione bifibra monomodali 9/125, terminate su entrambi lati con i rispettivi connettori. Ogni bretella è confezionata singolarmente