Startseite

QUBIX SPA - QBX2008259 BRETELLA BIF ST-SC 9/125 SM 2 MT

KopierenKopieren
QUBIX SPA - QBX2008259 BRETELLA BIF ST-SC 9/125 SM 2 MT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - ST

  • Kategorie - OS2

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - SC

  • Faserart - Singlemode

  • Länge - 2 m

Packung

  • 1 ST

EAN

8031912013422

Artikelnummer

QBX2008259

Herstellernummer

2008259

Hersteller

QBX

Steckverbindertyp Anschluss 1:

ST

Kategorie:

OS2

Steckverbindertyp Anschluss 2:

SC

Faserart:

Singlemode

Länge:

2 m

Anzahl der Fasern:

2

Kabeltyp:

Duplex

Mantel-Farbe:

blau

Außendurchmesser Mantel der Einzelfaser:

2 mm

Knickschutztülle:

aufgesteckt

Bretella bifibra ST-SC 9/125 SM 2mt