QUBIX SPA - QBX2008256 BRETELLA BIF SC-SC 9/125 SM 3 MT - 2008256

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Steckverbindertyp Anschluss 1 - SC
Faserart - Singlemode
Länge - 3 m
Anzahl der Fasern - 2
Mantel-Farbe - blau
Packung
1 ST
EAN
8031912013392
Artikelnummer
QBX2008256
Herstellernummer
2008256
Hersteller
QBX
Steckverbindertyp Anschluss 1:
SC
Faserart:
Singlemode
Länge:
3 m
Anzahl der Fasern:
2
Mantel-Farbe:
blau
Kategorie:
OS2
Steckverbindertyp Anschluss 2:
SC
Kabeltyp:
Duplex
Außendurchmesser Mantel der Einzelfaser:
2 mm
Knickschutztülle:
aufgesteckt


