QUBIX SPA - QBX2008253 BRETELLA BIF ST-ST 9/125 SM 5 MT - 2008253

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Steckverbindertyp Anschluss 1 - ST
Faserart - Singlemode
Länge - 5 m
Anzahl der Fasern - 2
Mantel-Farbe - blau
Packung
1 ST
EAN
8031912013385
Artikelnummer
QBX2008253
Herstellernummer
2008253
Hersteller
QBX
Steckverbindertyp Anschluss 1:
ST
Faserart:
Singlemode
Länge:
5 m
Anzahl der Fasern:
2
Mantel-Farbe:
blau
Kategorie:
OS2
Steckverbindertyp Anschluss 2:
ST
Kabeltyp:
Duplex
Außendurchmesser Mantel der Einzelfaser:
2 mm
Knickschutztülle:
aufgesteckt


