Startseite

QUBIX SPA - QBX2008243 CONNET. LC PER CAVO A 12FO ARM.DIELET. - 2008243

KopierenKopieren
QUBIX SPA - QBX2008243 CONNET. LC PER CAVO A 12FO ARM.DIELET.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Fasern - 12

  • Außendurchmesser Mantel der Einzelfaser - 2 mm

  • Kabeltyp - Simplex

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - LC

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - LC

Packung

  • 1 ST

EAN

8031912013347

Artikelnummer

QBX2008243

Herstellernummer

2008243

Hersteller

QBX

Anzahl der Fasern:

12

Außendurchmesser Mantel der Einzelfaser:

2 mm

Kabeltyp:

Simplex

Steckverbindertyp Anschluss 1:

LC

Steckverbindertyp Anschluss 2:

LC

Mantel-Farbe:

sonstige

Knickschutztülle:

sonstige

Connettorizzazione LC per cavo a 12 fibre armatura dielettrica. \n Connettorizzazione in laboratorio di cavo ottico tipo Loose con armatura dielettrica per uso interno ed esterno a 12 fibre, guaina LSZH con connettori LC ambo i lati. A richiesta sono possibili connettorizzazioni ibride con connettori diversi tra lato e lato o con connettori particolari.