Startseite

QUBIX SPA - QBX2008241 CONNET. LC PER CAVO A 6FO ARM.DIELET. - 2008241

KopierenKopieren
QUBIX SPA - QBX2008241 CONNET. LC PER CAVO A 6FO ARM.DIELET.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - LC

  • Anzahl der Fasern - 6

  • Mantel-Farbe - sonstige

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - LC

  • Kabeltyp - Simplex

Packung

  • 1 ST

EAN

8031912013323

Artikelnummer

QBX2008241

Herstellernummer

2008241

Hersteller

QBX

Steckverbindertyp Anschluss 1:

LC

Anzahl der Fasern:

6

Mantel-Farbe:

sonstige

Steckverbindertyp Anschluss 2:

LC

Kabeltyp:

Simplex

Außendurchmesser Mantel der Einzelfaser:

2 mm

Knickschutztülle:

sonstige

Connettorizzazione LC per cavo a 6 fibre armatura dielettrica. \n Connettorizzazione in laboratorio di cavo ottico tipo Loose con armatura dielettrica per uso interno ed esterno a 6 fibre, guaina LSZH con connettori LC ambo i lati. A richiesta sono possibili connettorizzazioni ibride con connettori diversi tra lato e lato o con connettori particolari.