Startseite

QUBIX SPA - QBX2008226 CONNET. SC PER CAVO A 6FO ARM.METAL. - 2008226

KopierenKopieren
QUBIX SPA - QBX2008226 CONNET. SC PER CAVO A 6FO ARM.METAL.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - SC

  • Anzahl der Fasern - 6

  • Mantel-Farbe - sonstige

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - SC

  • Kabeltyp - Simplex

Packung

  • 1 ST

EAN

8031912022547

Artikelnummer

QBX2008226

Herstellernummer

2008226

Hersteller

QBX

Steckverbindertyp Anschluss 1:

SC

Anzahl der Fasern:

6

Mantel-Farbe:

sonstige

Steckverbindertyp Anschluss 2:

SC

Kabeltyp:

Simplex

Außendurchmesser Mantel der Einzelfaser:

2 mm

Knickschutztülle:

sonstige

Connettorizzazione SC per cavo 6 fibre armatura metallica. \n Connettorizzazione in laboratorio di cavo ottico tipo Loose con armatura metallica per uso esterno a 6 fibre, guaina PE con connettori SC ambo i lati. A richiesta sono possibili connettorizzazioni ibride con connettori diversi tra lato e lato o con connettori particolari.