Startseite

QUBIX SPA - QBX2008220 CONNET. SC PER CAVO A 4FO ARM.DIELET. - 2008220

KopierenKopieren
QUBIX SPA - QBX2008220 CONNET. SC PER CAVO A 4FO ARM.DIELET.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - SC

  • Anzahl der Fasern - 4

  • Mantel-Farbe - sonstige

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - SC

  • Kabeltyp - Simplex

Packung

  • 1 ST

EAN

8031912004499

Artikelnummer

QBX2008220

Herstellernummer

2008220

Hersteller

QBX

Steckverbindertyp Anschluss 1:

SC

Anzahl der Fasern:

4

Mantel-Farbe:

sonstige

Steckverbindertyp Anschluss 2:

SC

Kabeltyp:

Simplex

Außendurchmesser Mantel der Einzelfaser:

2 mm

Knickschutztülle:

sonstige

Connettorizzazione SC per cavo a 4 fibre armatura dielettrica