Startseite

QUBIX SPA - QBX2008212 CONNET. ST PER CAVO A 6FO ARM.DIELET. - 2008212

KopierenKopieren
QUBIX SPA - QBX2008212 CONNET. ST PER CAVO A 6FO ARM.DIELET.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Fasern - 6

  • Außendurchmesser Mantel der Einzelfaser - 2 mm

  • Kabeltyp - Simplex

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - ST

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - ST

Packung

  • 1 ST

EAN

8031912004611

Artikelnummer

QBX2008212

Herstellernummer

2008212

Hersteller

QBX

Anzahl der Fasern:

6

Außendurchmesser Mantel der Einzelfaser:

2 mm

Kabeltyp:

Simplex

Steckverbindertyp Anschluss 1:

ST

Steckverbindertyp Anschluss 2:

ST

Mantel-Farbe:

sonstige

Knickschutztülle:

sonstige

Connettorizzazione ST per cavo a 6 fibre armatura dielettrica. \n Connettorizzazione in laboratorio di cavo ottico tipo Loose con armatura dielettrica per uso interno ed esterno a 6 fibre, guaina LSZH con connettori ST ambo i lati. A richiesta sono possibili connettorizzazioni ibride con connettori diversi tra lato e lato o con connettori particolari.