QUBIX SPA - QBX2008142 BRETELLE BIF ST-LC 50/125 MM 5MT - 2008142

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Steckverbindertyp Anschluss 1 - ST
Faserart - Multimode 50/125
Länge - 5 m
Anzahl der Fasern - 2
Mantel-Farbe - grün
Packung
1 ST
EAN
8031912006479
Artikelnummer
QBX2008142
Herstellernummer
2008142
Hersteller
QBX
Steckverbindertyp Anschluss 1:
ST
Faserart:
Multimode 50/125
Länge:
5 m
Anzahl der Fasern:
2
Mantel-Farbe:
grün
Kategorie:
OM2
Steckverbindertyp Anschluss 2:
LC
Kabeltyp:
Duplex
Außendurchmesser Mantel der Einzelfaser:
2 mm
Knickschutztülle:
aufgesteckt


