Startseite

QUBIX SPA - QBX2008141OM3 BRETELLA BIF ST-LC 50/125MM OM3 3MT - 2008141OM3

KopierenKopieren
QUBIX SPA - QBX2008141OM3 BRETELLA BIF ST-LC 50/125MM OM3 3MT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Faserart - Multimode 50/125

  • Kategorie - OM3

  • Anzahl der Fasern - 2

  • Außendurchmesser Mantel der Einzelfaser - 2 mm

  • Kabeltyp - Duplex

Packung

  • 1 ST

EAN

8031912022677

Artikelnummer

QBX2008141OM3

Herstellernummer

2008141OM3

Hersteller

QBX

Faserart:

Multimode 50/125

Kategorie:

OM3

Anzahl der Fasern:

2

Außendurchmesser Mantel der Einzelfaser:

2 mm

Kabeltyp:

Duplex

Länge:

3 m

Steckverbindertyp Anschluss 1:

ST

Steckverbindertyp Anschluss 2:

LC

Mantel-Farbe:

türkis

Knickschutztülle:

aufgesteckt

Bretella bifibra ST-LC 50/125 OM3 MM 3mt. \n Bretelle di permutazione bifibra multimodali 50/125 OM3 fornite terminate su entrambi lati con connettori SC, LC o ST in funzione della tipologia richiesta, adatte alla connessione tra apparati attivi, pannelli ottici e box di terminazione ottica. Disponibili nelle versioni standard con lunghezza da 1 a 5 mt, sono fornibili su richiesta anche con connettori e lunghezze customizzate.