Startseite

QUBIX SPA - QBX2008141 BRETELLA BIF ST-LC 50/125 MM 3MT - 2008141

KopierenKopieren
QUBIX SPA - QBX2008141 BRETELLA BIF ST-LC 50/125 MM 3MT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Faserart - Multimode 50/125

  • Kategorie - OM2

  • Anzahl der Fasern - 2

  • Außendurchmesser Mantel der Einzelfaser - 2 mm

  • Kabeltyp - Duplex

Packung

  • 1 ST

EAN

8031912006462

Artikelnummer

QBX2008141

Herstellernummer

2008141

Hersteller

QBX

Faserart:

Multimode 50/125

Kategorie:

OM2

Anzahl der Fasern:

2

Außendurchmesser Mantel der Einzelfaser:

2 mm

Kabeltyp:

Duplex

Länge:

3 m

Steckverbindertyp Anschluss 1:

ST

Steckverbindertyp Anschluss 2:

LC

Mantel-Farbe:

grün

Knickschutztülle:

aufgesteckt

Bretelle di permutazione bifibra multimodali 50/125 OM2, terminate su entrambi lati con i rispettivi connettori. Ogni bretella è confezionata singolarmente