Startseite

QUBIX SPA - QBX2008135OM3 BRETELLA BIF SC-LC 50/125 MM OM3 1MT - 2008135OM3

KopierenKopieren
QUBIX SPA - QBX2008135OM3 BRETELLA BIF SC-LC 50/125 MM OM3 1MT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - SC

  • Faserart - Multimode 50/125

  • Länge - 1 m

  • Anzahl der Fasern - 2

  • Mantel-Farbe - türkis

Packung

  • 1 ST

EAN

8031912021533

Artikelnummer

QBX2008135OM3

Herstellernummer

2008135OM3

Hersteller

QBX

Steckverbindertyp Anschluss 1:

SC

Faserart:

Multimode 50/125

Länge:

1 m

Anzahl der Fasern:

2

Mantel-Farbe:

türkis

Kategorie:

OM3

Steckverbindertyp Anschluss 2:

LC

Kabeltyp:

Duplex

Außendurchmesser Mantel der Einzelfaser:

2 mm

Knickschutztülle:

aufgesteckt

Bretella bifibra SC-LC 50/125 OM3 MM 1mt Bretelle di permutazione bifibra multimodali 50/125 OM3, terminate su entrambi lati con i rispettivi connettori. Ideali per la connessione tra apparati attivi e i pannelli di terminazione. Disponibili nelle versioni standard con lunghezza da 1 a 5 mt. Su richiesta possono essere fornite patch cord di lunghezza superiore.