Startseite

QUBIX SPA - QBX2008134OM4 BRETELLA BIF LC-LC 50/125 MM OM4 5MT - 2008134OM4

KopierenKopieren
QUBIX SPA - QBX2008134OM4 BRETELLA BIF LC-LC 50/125 MM OM4 5MT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - LC

  • Faserart - Multimode 50/125

  • Länge - 5 m

  • Anzahl der Fasern - 2

  • Mantel-Farbe - violett

Packung

  • 1 ST

EAN

8031912029188

Artikelnummer

QBX2008134OM4

Herstellernummer

2008134OM4

Hersteller

QBX

Steckverbindertyp Anschluss 1:

LC

Faserart:

Multimode 50/125

Länge:

5 m

Anzahl der Fasern:

2

Mantel-Farbe:

violett

Kategorie:

OM4

Steckverbindertyp Anschluss 2:

LC

Kabeltyp:

Duplex

Außendurchmesser Mantel der Einzelfaser:

2 mm

Knickschutztülle:

aufgesteckt

Bretella bifibra LC-LC 50/125 OM4 MM 5mt