Startseite

QUBIX SPA - QBX2008131 BRETELLA BIF LC-LC 50/125 MM 1MT - 2008131

KopierenKopieren
QUBIX SPA - QBX2008131 BRETELLA BIF LC-LC 50/125 MM 1MT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Faserart - Multimode 50/125

  • Kategorie - OM2

  • Länge - 1 m

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - LC

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - LC

Packung

  • 1 ST

EAN

8031912006370

Artikelnummer

QBX2008131

Herstellernummer

2008131

Hersteller

QBX

Faserart:

Multimode 50/125

Kategorie:

OM2

Länge:

1 m

Steckverbindertyp Anschluss 1:

LC

Steckverbindertyp Anschluss 2:

LC

Mantel-Farbe:

grün

Bretella bifibra LC-LC 50/125 MM 1mt. \n Bretelle di permutazione bifibra multimodali 50/125 OM2 fornite terminate su entrambi lati con connettori SC, LC o ST in funzione della tipologia richiesta, adatte alla connessione tra apparati attivi, pannelli ottici e box di terminazione ottica. Disponibili nelle versioni standard con lunghezza da 1 a 5 mt, sono fornibili su richiesta anche con connettori e lunghezze customizzate.