QUBIX SPA - QBX2008119 BRETELLA BIF ST-LC 62,5/125 MM 1MT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Steckverbindertyp Anschluss 1 - ST
Kategorie - OM1
Steckverbindertyp Anschluss 2 - LC
Faserart - Multimode 62,5/125
Länge - 1 m
Packung
1 ST
EAN
8031912006332
Artikelnummer
QBX2008119
Herstellernummer
2008119
Hersteller
QBX
Steckverbindertyp Anschluss 1:
ST
Kategorie:
OM1
Steckverbindertyp Anschluss 2:
LC
Faserart:
Multimode 62,5/125
Länge:
1 m
Anzahl der Fasern:
2
Kabeltyp:
Duplex
Mantel-Farbe:
orange
Außendurchmesser Mantel der Einzelfaser:
2 mm
Knickschutztülle:
aufgesteckt