QUBIX SPA - QBX2008117 BRETELLA BIF SC-LC 62,5/125 MM 3MT - 2008117

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Faserart - Multimode 62,5/125
Kategorie - OM1
Anzahl der Fasern - 2
Außendurchmesser Mantel der Einzelfaser - 2 mm
Kabeltyp - Duplex
Packung
1 ST
EAN
8031912006318
Artikelnummer
QBX2008117
Herstellernummer
2008117
Hersteller
QBX
Faserart:
Multimode 62,5/125
Kategorie:
OM1
Anzahl der Fasern:
2
Außendurchmesser Mantel der Einzelfaser:
2 mm
Kabeltyp:
Duplex
Länge:
3 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
SC
Steckverbindertyp Anschluss 2:
LC
Mantel-Farbe:
orange
Knickschutztülle:
aufgesteckt


