Startseite

QUBIX SPA - QBX2008116 BRETELLA BIF SC-LC 62,5/125 MM 2MT - 2008116

KopierenKopieren
QUBIX SPA - QBX2008116 BRETELLA BIF SC-LC 62,5/125 MM 2MT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - SC

  • Faserart - Multimode 62,5/125

  • Länge - 2 m

  • Anzahl der Fasern - 2

  • Mantel-Farbe - orange

Packung

  • 1 ST

EAN

8031912006301

Artikelnummer

QBX2008116

Herstellernummer

2008116

Hersteller

QBX

Steckverbindertyp Anschluss 1:

SC

Faserart:

Multimode 62,5/125

Länge:

2 m

Anzahl der Fasern:

2

Mantel-Farbe:

orange

Kategorie:

OM1

Steckverbindertyp Anschluss 2:

LC

Kabeltyp:

Duplex

Außendurchmesser Mantel der Einzelfaser:

2 mm

Knickschutztülle:

aufgesteckt

Bretelle di permutazione bifibra multimodali 62,5/125 OM1, terminate su entrambi lati con i rispettivi connettori. Ogni bretella è confezionata singolarmente