Startseite

QUBIX SPA - QBX2008115 BRETELLA BIF SC-LC 62,5/125 MM 1MT - 2008115

KopierenKopieren
QUBIX SPA - QBX2008115 BRETELLA BIF SC-LC 62,5/125 MM 1MT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Faserart - Multimode 62,5/125

  • Kategorie - OM1

  • Anzahl der Fasern - 2

  • Außendurchmesser Mantel der Einzelfaser - 2 mm

  • Kabeltyp - Duplex

Packung

  • 1 ST

EAN

8031912006295

Artikelnummer

QBX2008115

Herstellernummer

2008115

Hersteller

QBX

Faserart:

Multimode 62,5/125

Kategorie:

OM1

Anzahl der Fasern:

2

Außendurchmesser Mantel der Einzelfaser:

2 mm

Kabeltyp:

Duplex

Länge:

1 m

Steckverbindertyp Anschluss 1:

SC

Steckverbindertyp Anschluss 2:

LC

Mantel-Farbe:

orange

Knickschutztülle:

aufgesteckt

Bretella bifibra SC-LC 62,5/125 MM 1mt. \n Bretelle di permutazione bifibra multimodali 62,5/125 OM1 fornite terminate su entrambi lati con connettori SC, LC o ST in funzione della tipologia richiesta, adatte alla connessione tra apparati attivi, pannelli ottici e box di terminazione ottica. Disponibili nelle versioni standard con lunghezza da 1 a 5 mt, sono fornibili su richiesta anche con connettori e lunghezze customizzate.