QUBIX SPA - QBX2008111 BRETELLA BIF LC-LC 62,5/125 MM 1MT - 2008111

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Steckverbindertyp Anschluss 1 - LC
Faserart - Multimode 62,5/125
Länge - 1 m
Anzahl der Fasern - 2
Mantel-Farbe - orange
Packung
1 ST
EAN
8031912006257
Artikelnummer
QBX2008111
Herstellernummer
2008111
Hersteller
QBX
Steckverbindertyp Anschluss 1:
LC
Faserart:
Multimode 62,5/125
Länge:
1 m
Anzahl der Fasern:
2
Mantel-Farbe:
orange
Kategorie:
OM1
Steckverbindertyp Anschluss 2:
LC
Kabeltyp:
Duplex
Außendurchmesser Mantel der Einzelfaser:
2 mm
Knickschutztülle:
aufgesteckt


