QUBIX SPA - QBX2008026OM3 BRETELLA BIF SC-SC 50/125 OM3 MM 2MT - 2008026OM3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Steckverbindertyp Anschluss 1 - SC
Faserart - Multimode 50/125
Länge - 2 m
Anzahl der Fasern - 2
Mantel-Farbe - türkis
Packung
1 ST
EAN
8031912021014
Artikelnummer
QBX2008026OM3
Herstellernummer
2008026OM3
Hersteller
QBX
Steckverbindertyp Anschluss 1:
SC
Faserart:
Multimode 50/125
Länge:
2 m
Anzahl der Fasern:
2
Mantel-Farbe:
türkis
Kategorie:
OM3
Steckverbindertyp Anschluss 2:
SC
Kabeltyp:
Duplex
Außendurchmesser Mantel der Einzelfaser:
2 mm
Knickschutztülle:
aufgesteckt


