Startseite

QUBIX SPA - QBX2008024 BRETELLA BIF ST-ST 50/125 MM 5MT - 2008024

KopierenKopieren
QUBIX SPA - QBX2008024 BRETELLA BIF ST-ST 50/125 MM 5MT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - ST

  • Faserart - Multimode 50/125

  • Länge - 5 m

  • Anzahl der Fasern - 2

  • Mantel-Farbe - grün

Packung

  • 1 ST

EAN

8031912000996

Artikelnummer

QBX2008024

Herstellernummer

2008024

Hersteller

QBX

Steckverbindertyp Anschluss 1:

ST

Faserart:

Multimode 50/125

Länge:

5 m

Anzahl der Fasern:

2

Mantel-Farbe:

grün

Kategorie:

OM2

Steckverbindertyp Anschluss 2:

ST

Kabeltyp:

Duplex

Außendurchmesser Mantel der Einzelfaser:

2 mm

Knickschutztülle:

aufgesteckt

Bretelle di permutazione bifibra multimodali 50/125 OM2, terminate su entrambi lati con i rispettivi connettori. Ogni bretella è confezionata singolarmente