QUBIX SPA - QBX2008023 BRETELLA BIF ST-ST 50/125 MM 3MT - 2008023

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Steckverbindertyp Anschluss 1 - ST
Faserart - Multimode 50/125
Länge - 3 m
Anzahl der Fasern - 2
Mantel-Farbe - grün
Packung
1 ST
EAN
8031912000989
Artikelnummer
QBX2008023
Herstellernummer
2008023
Hersteller
QBX
Steckverbindertyp Anschluss 1:
ST
Faserart:
Multimode 50/125
Länge:
3 m
Anzahl der Fasern:
2
Mantel-Farbe:
grün
Kategorie:
OM2
Steckverbindertyp Anschluss 2:
ST
Kabeltyp:
Duplex
Außendurchmesser Mantel der Einzelfaser:
2 mm
Knickschutztülle:
aufgesteckt


