Startseite

QUBIX SPA - QBX2008010 BRETELLA BIF ST-SC 62,5/125 MM 2MT - 2008010

KopierenKopieren
QUBIX SPA - QBX2008010 BRETELLA BIF ST-SC 62,5/125 MM 2MT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Faserart - Multimode 62,5/125

  • Kategorie - OM1

  • Anzahl der Fasern - 2

  • Außendurchmesser Mantel der Einzelfaser - 2 mm

  • Kabeltyp - Duplex

Packung

  • 1 ST

EAN

8031912000934

Artikelnummer

QBX2008010

Herstellernummer

2008010

Hersteller

QBX

Faserart:

Multimode 62,5/125

Kategorie:

OM1

Anzahl der Fasern:

2

Außendurchmesser Mantel der Einzelfaser:

2 mm

Kabeltyp:

Duplex

Länge:

22 m

Steckverbindertyp Anschluss 1:

SC

Steckverbindertyp Anschluss 2:

ST

Mantel-Farbe:

orange

Knickschutztülle:

aufgesteckt

Bretella bifibra ST-SC 62,5/125 MM 2mt