QUBIX SPA - QBX2008009 BRETELLA BIF ST-SC 62,5/125 MM 1MT - 2008009

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Faserart - Multimode 62,5/125
Kategorie - OM1
Anzahl der Fasern - 2
Außendurchmesser Mantel der Einzelfaser - 2 mm
Kabeltyp - Duplex
Packung
1 ST
EAN
8031912000927
Artikelnummer
QBX2008009
Herstellernummer
2008009
Hersteller
QBX
Faserart:
Multimode 62,5/125
Kategorie:
OM1
Anzahl der Fasern:
2
Außendurchmesser Mantel der Einzelfaser:
2 mm
Kabeltyp:
Duplex
Länge:
1 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
ST
Steckverbindertyp Anschluss 2:
SC
Mantel-Farbe:
orange
Knickschutztülle:
aufgesteckt


