Startseite

QUBIX SPA - QBX2008007 BRETELLA BIF SC-SC 62,5/125 MM 3MT - 2008007

KopierenKopieren
QUBIX SPA - QBX2008007 BRETELLA BIF SC-SC 62,5/125 MM 3MT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - SC

  • Faserart - Multimode 62,5/125

  • Länge - 3 m

  • Anzahl der Fasern - 2

  • Mantel-Farbe - orange

Packung

  • 1 ST

EAN

8031912000903

Artikelnummer

QBX2008007

Herstellernummer

2008007

Hersteller

QBX

Steckverbindertyp Anschluss 1:

SC

Faserart:

Multimode 62,5/125

Länge:

3 m

Anzahl der Fasern:

2

Mantel-Farbe:

orange

Kategorie:

OM1

Steckverbindertyp Anschluss 2:

SC

Kabeltyp:

Duplex

Außendurchmesser Mantel der Einzelfaser:

2 mm

Knickschutztülle:

aufgesteckt

Bretella bifibra SC-SC 62,5/125 MM 3mt. \n Bretelle di permutazione bifibra multimodali 62,5/125 OM1 fornite terminate su entrambi lati con connettori SC, LC o ST in funzione della tipologia richiesta, adatte alla connessione tra apparati attivi, pannelli ottici e box di terminazione ottica. Disponibili nelle versioni standard con lunghezza da 1 a 5 mt, sono fornibili su richiesta anche con connettori e lunghezze customizzate.