QUBIX SPA - QBX2008005 BRETELLA BIF SC-SC 62,5/125 MM 1MT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Steckverbindertyp Anschluss 1 - SC
Kategorie - OM1
Steckverbindertyp Anschluss 2 - SC
Faserart - Multimode 62,5/125
Länge - 1 m
Packung
1 ST
EAN
8031912000880
Artikelnummer
QBX2008005
Herstellernummer
2008005
Hersteller
QBX
Steckverbindertyp Anschluss 1:
SC
Kategorie:
OM1
Steckverbindertyp Anschluss 2:
SC
Faserart:
Multimode 62,5/125
Länge:
1 m
Anzahl der Fasern:
2
Kabeltyp:
Duplex
Mantel-Farbe:
orange
Außendurchmesser Mantel der Einzelfaser:
2 mm
Knickschutztülle:
aufgesteckt


