QUBIX SPA - QBX2008002 BRETELLA BIF ST-ST 62.5/125 MM 2MT - 2008002

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Steckverbindertyp Anschluss 1 - ST
Faserart - Multimode 62,5/125
Länge - 2 m
Anzahl der Fasern - 2
Mantel-Farbe - orange
Packung
1 ST
EAN
8031912000859
Artikelnummer
QBX2008002
Herstellernummer
2008002
Hersteller
QBX
Steckverbindertyp Anschluss 1:
ST
Faserart:
Multimode 62,5/125
Länge:
2 m
Anzahl der Fasern:
2
Mantel-Farbe:
orange
Kategorie:
OM1
Steckverbindertyp Anschluss 2:
ST
Kabeltyp:
Duplex
Außendurchmesser Mantel der Einzelfaser:
2 mm
Knickschutztülle:
aufgesteckt


