Startseite

QUBIX SPA - QBX2007016 CONNETTORE F.O. LC MM A LAPPARE - 2007016

KopierenKopieren
QUBIX SPA - QBX2007016 CONNETTORE F.O. LC MM A LAPPARE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Steckverbindertyp - LC

  • Anschlussart - kleben

  • Geeignet für Faserart - Multimode

  • Ausführung - Verbinder

  • APC-Ausführung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8031912008930

Artikelnummer

QBX2007016

Herstellernummer

2007016

Hersteller

QBX

Steckverbindertyp:

LC

Anschlussart:

kleben

Geeignet für Faserart:

Multimode

Ausführung:

Verbinder

APC-Ausführung:

nein

Farbe:

beige

Werkstoff der Ferrule:

Keramik

Connettore F.O. LC MM a lappare. \n Connettore tipo LC a colla per la terminazione di fibre ottiche multimodali con tecnica di terminazione a freddo. Utilizzabile per la terminazione di fibre ottiche tipo Tight e Loose, con il sistema di terminazione a freddo il connettore viene fissato alla fibra, opportunamente preparate, attraverso l'uso del kit collante con cod. 2007010. La colla monocomponente reagisce in tempi brevissimi incollando la fibra alla ferrula e al corpo del connettore. La successiva fasedi taglio e lappatura rende la superfice della testa idonea al contatto con altri connettori della stessa tipologia. Per l'utilizzo di questa tipologia di connettori, oltre al kit collante, ? necessario il kit di terminazione con codice 2040050.