Startseite
Nicht mehr in Produktion

QUBIX SPA - QBX2005121 PATCH CORD CCS C6 U/UTP 1MT LSZH BLUE

KopierenKopieren
QUBIX SPA - QBX2005121 PATCH CORD CCS C6 U/UTP 1MT LSZH BLUE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kategorie - 6

  • Kabeltyp - U/UTP

  • Länge - 1 m

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - RJ45 8(8)

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - RJ45 8(8)

Packung

  • 1 ST

EAN

8031912025548

Artikelnummer

QBX2005121

Herstellernummer

2005121

Hersteller

QBX

Kategorie:

6

Kabeltyp:

U/UTP

Länge:

1 m

Steckverbindertyp Anschluss 2:

RJ45 8(8)

Steckverbindertyp Anschluss 1:

RJ45 8(8)

Mantel-Farbe:

blau

Knickschutztülle:

angespritzt

Rasthebelschutz:

ja

Kabelkonstruktion:

4x2

Farbe der Knickschutztülle:

blau

Pinbelegung:

1:1

Ölbeständig nach EN 60811-404:

nein

AWG-Querschnitt:

24

Bretella di collegamento CCS RJ45-RJ45 di categoria 6 non schermata. Colore Blu RAL5015 con clips colorate intercambiabili. Adatta per applicazioni GIGABIT ETHERNET (IEEE 802.3ab)