Startseite

QUBIX SPA - QBX2005112 PATCH CORD CCS C6 U/UTP 2MT LSZH ROSSO - 2005112

KopierenKopieren
QUBIX SPA - QBX2005112 PATCH CORD CCS C6 U/UTP 2MT LSZH ROSSO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kabeltyp - U/UTP

  • Kategorie - 6

  • Länge - 2 m

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - RJ45 8(8)

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - RJ45 8(8)

Packung

  • 10 ST

EAN

8031912025517

Artikelnummer

QBX2005112

Herstellernummer

2005112

Hersteller

QBX

Kabeltyp:

U/UTP

Kategorie:

6

Länge:

2 m

Steckverbindertyp Anschluss 1:

RJ45 8(8)

Steckverbindertyp Anschluss 2:

RJ45 8(8)

Mantel-Farbe:

rot

Knickschutztülle:

angespritzt

Rasthebelschutz:

ja

Ausführung flammwidrig:

ja

Kabelkonstruktion:

4x2

AWG-Querschnitt:

24

Patch cord CCS RJ45-RJ45 Cat.6 U/UTP-FLEX LSZH - colore rosso - 2 mt. \n Bretella di collegamento CCS RJ45-RJ45 di Categoria 6 non schermata con clips colorate intercambiabili. Le caratteristiche soddisfano i requisiti di Cat. 6 Classe E fino a 250 Mhz secondo gli standard ANSI/TIA 568-C.2 e ISO/IEC 11801. Idonea per applicazioni Gigabit Ethernet (IEEE 802.3ab).