Startseite

QUBIX SPA - QBX2004244 CAVO 1FO G657A2 PRECAB. SC/APC 30MT CCA - 2004244

KopierenKopieren
QUBIX SPA - QBX2004244 CAVO 1FO G657A2 PRECAB. SC/APC 30MT CCA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - SC

  • Faserart - Singlemode

  • Länge - 30 m

  • Anzahl der Fasern - 1

  • Mantel-Farbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

8031912038678

Artikelnummer

QBX2004244

Herstellernummer

2004244

Hersteller

QBX

Steckverbindertyp Anschluss 1:

SC

Faserart:

Singlemode

Länge:

30 m

Anzahl der Fasern:

1

Mantel-Farbe:

weiß

Kategorie:

OS2

Steckverbindertyp Anschluss 2:

SC

Kabeltyp:

Simplex

Außendurchmesser Mantel der Einzelfaser:

3 mm

Knickschutztülle:

angespritzt

Cavo tipo tight buffered monofibra monomodale G.657.A2 preconnettorizzato ad entrambe le estremità con connettori SC/SC APC. Adatto per realizzare la distribuzione o collegamenti in fibra sia in infrastrutture multiservizio che in impianti già esistenti.Per agevolare l’installazione all’interno delle tubature, un’estremità presenta una protezione con calza con all’interno un connettore SC/APC da assemblare. Disponibile nelle versioni precablate con lunghezze pari a 5, 10, 15, 20, 30, 40 e 50 mt.