QUBIX SPA - QBX2004225 STOA 4FO G657A2 PRECAB. SU 2 LATI L=60MT - 2004225

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Faserart - Singlemode
Kategorie - OS2
Anzahl der Fasern - 4
Außendurchmesser Mantel der Einzelfaser - 2.5 mm
Kabeltyp - Breakout
Packung
1 ST
EAN
8031912035844
Artikelnummer
QBX2004225
Herstellernummer
2004225
Hersteller
QBX
Faserart:
Singlemode
Kategorie:
OS2
Anzahl der Fasern:
4
Außendurchmesser Mantel der Einzelfaser:
2.5 mm
Kabeltyp:
Breakout
Länge:
60 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
SC
Steckverbindertyp Anschluss 2:
SC
Mantel-Farbe:
weiß
Knickschutztülle:
aufgesteckt


