Startseite

QUBIX SPA - QBX2004106 ADATTATORE CCS VIMAR PLANA 45 BIANCO - 2004106

KopierenKopieren
QUBIX SPA - QBX2004106 ADATTATORE CCS VIMAR PLANA 45  BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zusammenstellung - Basiselement

  • Verwendung - Modular-Jack

  • Mit Staubschutz - nein

  • Mit Klappdeckel - nein

  • Auslassrichtung - schräg

Packung

  • 10 ST

EAN

8031912038296

Artikelnummer

QBX2004106

Herstellernummer

2004106

Hersteller

QBX

Zusammenstellung:

Basiselement

Verwendung:

Modular-Jack

Mit Staubschutz:

nein

Mit Klappdeckel:

nein

Auslassrichtung:

schräg

Beschriftungsfeld:

ohne Beschriftungsfeld

Mit Aufdruck:

nein

Montageart:

Unterputz

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Farbe:

weiß

Transparent:

nein

Befestigungsart:

einrasten

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

1

Mit Buchsen/Kupplungen:

nein

Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:

1

Mit Zugentlastung:

nein

Lüsterklemme:

nein

Adattatore della serie civile Vimar Plana idoneo per l’installazione di bussole ottiche CCS con attacco Keystone. Usato assieme all’articolo cod. 2004089APC rappresenta una soluzione ideale per poter derivare l’accesso ai servizi in fibra dalla STOA ad una scatola a parete standard 503/504.