QUBIX SPA - QBX0502831ARBB0500 CAVO R6AUT4H23 C6A U/UTP AWG23 LSZH ECA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ader-Zahl - 8
Kategorie - 6A (IEC)
Mantel-Farbe - orange
Verseilelement - Paare
Schirm über Verseilung - ohne
Packung
500 M
Produktserien
EAN
8031912011404
Artikelnummer
QBX0502831ARBB0500
Herstellernummer
0502831ARBB0500
Hersteller
QBX
Ader-Zahl:
8
Kategorie:
6A (IEC)
Mantel-Farbe:
orange
Verseilelement:
Paare
Schirm über Verseilung:
ohne
Leiterdurchmesser:
0.573 mm
Schirm über Verseilelement:
ohne
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Leiter-Oberfläche:
blank
Spezifizierung Aderisolation:
Polyethylen (PE)
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:
Eca
Außendurchmesser ca.:
6.8 mm
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-10...60 °C
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-10...60 °C
NVP-Wert:
67 %