Primo - PRZP912D-P914D Deckel fA1/4r Membrandose M2 60 - M3 60,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
2000004254810
Artikelnummer
PRZP912D-P914D
Herstellernummer
P912D-P914D
Hersteller
PRZ
Bei den Membrandosen M2 60 und M3 60 fur Ortbeton und Werksfertigung konnen Leitungen und Rohre werkzeuglos in die Kombieinfuhrungen M15 - M32 eingefuhrt werden. Durch die Membrantechnik sind die Dosen absolut betondicht. Mit der SCS-Verbindungstechnik konnen mehrere Dosen normgerecht, schnell und fest miteinander verbunden werden. Das Austrennen der Stege ermoglicht eine einfache Durchverdrahtung sowie die einfache Installation vorverdrahteter Gerate. Durch den integrierten Rohrgrip ist eine sichere Zugentlastung gewahrleistet. Ein nachtragliches Abschneiden der Rohre ist nicht notwendig. Durch die aufsteckbaren Flugel kann die Dose einfach und schnell ohne Gegenlager oder Stutzelement an der Stahlarmierung befestigt werden. Durch die spezielle Konstruktion der Flugel ist der 15 cm Normabstand zur Turschalung ebenfalls gegeben. Das Drehen der Flugel ermoglicht eine Verwendung bei Betonuberdeckungen zwischen 20 und 60 mm. Dank der kompakten 8-eckigen Bauform mit 68 mm (M2) und 48 mm (M3) Tiefe konnen dieMembrandosen auch bei beengten Platzverhaltnissen eingesetzt werden, ohne die Statik zu beeintrachtigen. Die Membrandichtlippe sorgt fur einen sauberen Abschluss und verhindert das Einlaufen von Betonschleier, wodurch die Primo Membrandosen mit 60 mm Einbauoffnung auch perfekt fur Sichtbeton geeignet sind.


