Primo - PRZP722 Universalputzdeckel UP, Unterputz - P722

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Durchmesser - 65 mm
Für Dosen-/Gehäusedurchmesser - 60...60 mm
Form - rund
Ausführung - Signaldeckel
Befestigungsart - Federdeckel
Packung
1 ST
EAN
4260182062548
Artikelnummer
PRZP722
Herstellernummer
P722
Hersteller
PRZ
Durchmesser:
65 mm
Für Dosen-/Gehäusedurchmesser:
60...60 mm
Form:
rund
Ausführung:
Signaldeckel
Befestigungsart:
Federdeckel
Tiefe:
24 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
nein
Farbe:
rot
Mit Schrauben:
nein
Plombierbar:
nein


